Battalion 1rby1 | Chốt Cổng Tự Chốt Chiều Rộng 2-3/8 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1RBY1 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 2-3/8 inch | AB3BAC

BATTALION 1RBY1 Cổng tự chốt Chiều rộng 2-3 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3BAC phần: 1RBY1
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
€10.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt cổng tự chốt
Đầu bu lông Dia.11 / 32 "
Chiều dài bu lông4"
MàuGói Bạc
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngBao gồm
Chiều cao2.187 "
Loại chốtNghiêm trọng
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Tối đa Còng Dia.3 / 8 "
Số lượng lỗ lắp6
Kích thước ném2-3 / 4 "
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8302416080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcGiá cả
BATTALION 1RBY4 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 2-3/8 inch Màu đen | AB3BAF 1RBY4Đencoated€6.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1RBY1 Cổng tự chốt Chiều rộng 2-3 / 8 inch
€10.62 /đơn vị