BATTALION Thanh chắn cửa 1HEX2 Swinging Bar Satin Chrome
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh chắn cửa Swing Bar |
Kết thúc | Satin Chrome |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 15 / 16 " |
Chiều dài | 4.25 " |
Vật chất | kẽm hợp kim |
Chiều rộng | 2.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.31 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.6 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 15.75 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1HEX1 | Đồng thau đánh bóng | Zinc | €28.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.