Battalion 1cal7 | Bản lề đàn piano Chrome sáng dài 4 feet Chiều rộng 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1CAL7 Bản lề đàn piano Chrome sáng Dài 4 feet Chiều rộng 2 inch | AA9BQF

BATTALION Bản lề đàn piano 1CAL7 Chrome sáng 4 feet Chiều dài 2 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AA9BQF phần: 1CAL7
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
€78.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề piano
MàuGói Bạc
Kết thúcChrome sáng
phần cứngKhông bao gồm
Khoảng cách lỗ3"
HolesVới
Lỗ trên lá24
Mẹo bệnh việnKhông
Chiều dài đốt ngón tay1 / 2 "
Độ dày của lá0.04 "
Chiều dài4ft.
Vật chất304 thép không gỉ
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 32 "
Chất liệu ghim304 thép không gỉ
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.53
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8302106090
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcChiều rộngGiá cả
Bản lề đàn piano BATTALION 1CAL4 Chiều dài tự nhiên 4 feet Chiều rộng 1-1/2 inch | AA9BQE 1CAL4Tự nhiênTự nhiên1.5 "€81.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề đàn piano 1CAL7 Chrome sáng 4 feet Chiều dài 2 inch Chiều rộng
€78.40 /đơn vị