Đàn Banjo V200sl | Van Bi Poly Tải 3 Chiều Fpt, Kích Thước 2 Inch | 3dtg3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO V200SL Fpt Van bi đa tải 3 chiều, kích thước 2 inch | AC8TUJ 3DTG3

BANJO FITTINGS Van bi Poly 200 chiều tải bên V3SL Fpt, Kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8TUJ phần: V200SLTham chiếu chéo: 3DTG3
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
€120.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngpolypropylene
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýLever
Vật chấtpolypropylene
Áp suất tối đa100 psi
Kích thước đường ống2"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE / FKM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcpolypropylene
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
UPC791206022247
Kích thước van2"
Cấu trúc vanMảnh ghép
Way3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại xử lýKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO V075SL Van Bi, 3 Chiều, 3/4 Inch Fpt, Tải Bên | AC8TUE 3DTF8 V075SLLever3 / 4 "3 / 4 "€68.08
PHỤ KIỆN BANJO V100SL Van Bi, Tải Bên, 3 Chiều, 1 Inch, FPT, Polypropylene | AC8TUF 3DTF9 V100SLLever1"1"€68.30
PHỤ KIỆN BANJO V125SL Van bi Poly, Tải trọng 3 chiều, Kích thước 1-1/4 Inch | AC8TUG 3DTG1 V125SLTee1.25 "1 1 / 4 "€85.51
PHỤ KIỆN BANJO V150SL Fpt Van bi đa tải 3 chiều, kích thước 1-1/2 inch | AC8TUH 3DTG2 V150SLTee1.5 "1 1 / 2 "€87.35
PHỤ KIỆN BANJO MV100SL Van bi đa dạng, tải bên, 1 inch, 3 chiều | BW9HAH MV100SLTee1"1"€81.86
PHỤ KIỆN BANJO MV200SL Van Manifold, Tải trọng 3 chiều, Kích thước 2 inch | BW9KPF MV200SLThẳng / đòn bẩy-2"€104.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Van bi Poly 200 chiều tải bên V3SL Fpt, Kích thước 2 inch
€120.59 /đơn vị