Banjo V050 | Full Port Ball Valve 4-bolt Design, 1/2 Inch, Polypropylene | 1mkk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO V050 Van bi toàn cổng Thiết kế 4 chốt, 1/2 inch, Polypropylen | AB2KJW 1MKK1

BANJO FITTINGS Van bi đầy đủ cổng V050 Thiết kế 4 bu lông, 1/2 inch, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AB2KJW Kiểu: V050Tham chiếu chéo: 1MKK1
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
€45.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngpolypropylene
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệupolypropylene
Loại xử lýLever
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.150 độ. F
Áp suất tối đa150 psi
số bu lông4
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuFKM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcpolypropylene
Loại thânTự bôi trơn
Nhiệt độ. Phạm viLên đến 150 độ F
Kích thước van1 / 2 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8481805090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcgócChất liệu bóngVật chấtTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ hoạt động.Max. Sức épGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO V075 Van bi Polypropylen Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Van bi-polypropylenepolypropylene-150 độ. F-€46.10
PHỤ KIỆN BANJO Van bi V100FP, Cổng đầy đủ, 1, Inch, Polypropylen | AB2KJY 1MKK3 V100FPVan bi-polypropylenepolypropylene-150 độ. F-€50.65
PHỤ KIỆN BANJO V125FP Van bi toàn cổng, Thiết kế 4 bu lông, 1-1/4 inch, Polypropylene | AB2KJZ 1MKK4 V125FPVan bi-polypropylenepolypropylene-150 độ. F-€63.22
PHỤ KIỆN BANJO V150 Van bi toàn cổng, Thiết kế 4 bu lông, 1-1/2 inch, Polypropylen | AB2KKA 1MKK5 V150Van bi-polypropylenepolypropylene-150 độ. F-€64.69
PHỤ KIỆN BANJO V200FP Thr Van bi toàn cổng, Thiết kế 6 chốt, 2 inch, Polypropylen | AB2KKC 1MKK7 V200FPVan bi-polypropylenepolypropylene-150 độ. F-€90.01
PHỤ KIỆN BANJO V300FP Van bi đầy đủ cổng Thiết kế 6 bu lông, 3 inch, Polypropylen | AB2KKD 1MKK8 V300FPVan bi-polypropylenepolypropylene-150 độ. F-€269.35
PHỤ KIỆN BANJO WS25255 Van bi hàn, đầy đủ cổng, kích thước 2 inch | BW8UMN WS25255Van bi------€20.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Van bi đầy đủ cổng V050 Thiết kế 4 bu lông, 1/2 inch, Polypropylene
€45.68 /đơn vị