BANJO FITTINGS Bộ lọc LST100-30V Poly T với màn hình 30 lưới FKM, kích thước 1 X 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc T-Line |
Vật chất | polypropylene |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Kích thước lưới | 30 |
Micron | 595 |
Kích thước máy | 1 x 1 " |
Phong cách | polypropylene |
Kiểu | Bộ lọc T |
Mô hình | Phong cách | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Kích thước lưới | Micron | Kích thước đường ống | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LST100-30 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | polypropylene | 30 | 595 | 1" | - | €57.25 | |
LST100-50 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | polypropylene | 50 | 297 | 1" | - | €57.25 | |
LST100-80 | - | 8 11 / 16 " | 3.625 " | polypropylene | 80 | 177 | 1" | - | €57.79 | |
LST125-30 | - | 11.437 " | 5.25 " | polypropylene | 30 | 595 | 1 / 4 " | - | €113.51 | |
LST125-50 | - | 11.437 " | 5.25 " | polypropylene | 50 | 297 | 1 / 4 " | - | €113.86 | |
LST125-80 | - | 11.437 " | 5.25 " | polypropylene | 80 | 177 | 1 1 / 2 " | - | €113.51 | |
LST150-30 | - | 11.437 " | 5.25 " | polypropylene | 30 | 595 | 1 1 / 2 " | - | €117.40 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.