Đàn Banjo Lst100-30 | Bộ lọc chữ T có màn hình inox 30 lưới, kích thước 1 X 1 inch | 3dtx3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST100-30 T với màn hình thép không gỉ 30 lưới, kích thước 1 X 1 inch | AC8TYV 3DTX3

BANJO FITTINGS Bộ lọc LST100-30 T với màn hình 30 lưới thép không gỉ, kích thước 1 X 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8TYV phần: LST100-30Tham chiếu chéo: 3DTX3
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
€57.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc T-Line
Màu bátĐen
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT
Vật liệu đệmEPDM
Chiều cao8 11 / 16 "
Vật liệu vỏpolypropylene
Chiều dài3.625 "
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.150 độ F
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Lưới thép30
Kích thước lưới30
Micron595
Kích thước đường ống1"
Màn316 thép không gỉ
Chất liệu màn hình316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cáchChiều caoChiều dàiVật chấtKích thước lướiMicronKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST100-50 T với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1 X 1 inch | AC8TYW 3DTX4 LST100-50-8 11 / 16 "3.625 "polypropylene502971"-€57.25
PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST100-80 T với màn hình thép không gỉ 80 lưới, kích thước 1 X 1 inch | AC8TYX 3DTX5 LST100-80-8 11 / 16 "3.625 "polypropylene801771"-€57.79
PHỤ KIỆN BANJO LST125-30 T Lọc với màn hình thép không gỉ 30 lưới, kích thước 1-1/4 X 1-1/4 Inch | AC8TYZ 3DTX7 LST125-30-11.437 "5.25 "polypropylene305951 / 4 "-€113.51
PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST125-50 T với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1-1/4 X 1-1/4 Inch | AC8TZA 3DTX8 LST125-50-11.437 "5.25 "polypropylene502971 / 4 "-€113.86
PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST125-80 T với màn hình thép không gỉ 80 lưới, kích thước 1-1/4 X 1-1/4 Inch | AC8TZB 3DTX9 LST125-80-11.437 "5.25 "polypropylene801771 1 / 2 "-€113.51
PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST150-30 T với màn hình thép không gỉ 30 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | AC8TZE 3DTY3 LST150-30-11.437 "5.25 "polypropylene305951 1 / 2 "-€117.40
PHỤ KIỆN BANJO Bộ lọc LST150-50 T với màn hình thép không gỉ 50 lưới, kích thước 1-1/2 X 1-1/2 Inch | AC8TZF 3DTY4 LST150-50-11.437 "5.25 "polypropylene502971 1 / 2 "-€113.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Bộ lọc LST100-30 T với màn hình 30 lưới thép không gỉ, kích thước 1 X 1 inch
€57.25 /đơn vị