Banjo Hbc050075 | Poly Hose Barb Cross, 1/2 X 3/4 Inch Size | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO HBC050075 Poly Pipe Barb Cross, Kích thước 1/2 X 3/4 Inch | BW8UQZ

BANJO FITTINGS HBC050075 Chữ thập nhiều ống, kích thước 1/2 X 3/4 inch

Trong kho
Vật phẩm: BW8UQZ Model: HBC050075
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
€27.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVượt qua
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "x 3 / 4"
Phong cáchVượt qua
Loại sợiChủ đề NPT
KiểuỐng hô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKích thước đường ốngPhong cáchKiểuGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO CR050 Cross, 1/2 Inch Fpt, 150 Psi Đen | AB2KDR 1MJX7 CR050300 psi1 / 2 "--€38.98
PHỤ KIỆN BANJO CR075 Cross 3/4 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDT 1MJX8 CR075300 psi3 / 4 "--€38.89
PHỤ KIỆN BANJO CR100 Cross 1 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDU 1MJX9 CR100300 psi1"--€38.89
PHỤ KIỆN BANJO CR125 Cross 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDV 1MJY1 CR125300 psi1 1 / 4 "--€57.42
PHỤ KIỆN BANJO CR150 Cross 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDW 1MJY2 CR150300 psi1 1 / 2 "--€57.42
PHỤ KIỆN BANJO CR200 Cross 2 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDX 1MJY3 CR200300 psi2"--€61.90
PHỤ KIỆN BANJO CR038 Cross 3/8 Inch Fnpt Đen | AE4RHE 5MLU7 CR038300 psi3 / 8 "---
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS HBC050075 Chữ thập nhiều ống, kích thước 1/2 X 3/4 inch
€27.49 /đơn vị