BANJO FITTINGS CR038 Chữ thập 3/8 inch Fnpt Đen
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vượt qua |
Màu | Đen |
Kiểu kết nối | FNPT x FNPT x FNPT x FNPT |
Vật chất | polypropylene |
Tối đa Áp lực vận hành | 300 psi |
Áp suất tối đa | 150 psi |
Kích thước đường ống | 3 / 8 " |
Schedule | 80 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 độ đến 150 độ F |
Loại sợi | Chủ đề NPT |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.79 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.35 |
Mã HS | 3917400090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.