Lắp ống nhựa Banjo Hb150, Hex | 3dtv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO HB150 Phụ kiện ống thép gai, 1-1/2 x 1-1/2, MNPT x Thép gai, Polypropylene | AC8TXZ 3DTV2

BANJO FITTINGS Đầu nối ống thép gai HB150, 1-1 / 2 '' x 1-1 / 2 '', MNPT x có gai, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AC8TXZ phần: HB150Tham chiếu chéo: 3DTV2
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
€4.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều hợp đường ống
Kích thước Barb1.5 "
MàuĐen
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kích thước đường ống1.5 "
Kích thước máy1 1/2 lbs.
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT
UPC791206004366

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ chuyển đổi ống thép gai BANJO HB150 Lịch trình 80 được sử dụng để kết nối ống hoặc vòi với kết nối ren NPT nữ trong cụm ống nước và hệ thống công nghiệp nông nghiệp
  • Có cấu trúc bằng polypropylene được gia cố bằng thủy tinh để cung cấp độ ổn định về kích thước, độ cứng và khả năng chống chịu tải tác động cao, nhiệt, ăn mòn và hóa chất mài mòn
  • Tích hợp với đai ốc hình lục giác 2-1 / 16 "cung cấp bề mặt bám chặt cho cờ lê trong khi siết chặt khớp nối

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp lực vận hànhKích thước BarbKết nốiNhiệt độ hoạt động. Phạm viKích thước đường ốngKích thước máyPhong cáchKiểu kết nốiGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 050F, 3/4 x 1/2 Inch, 125 Psi, Polypropylene | AA9KMH 1DPH9 050F300 psi---1 / 2 "3 / 4 "-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€7.91
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 100A, Cam và rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1 inch x NPT nữ 1 inch, Polypropylen | AA9KMR 1DPJ8 100A300 psi---1"1"-Bộ chuyển đổi Nam x FNPT€7.04
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 100F, Cam và Rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1 inch x NPT nam 1 inch, Polypropylen | AA9KMX 1DPK4 100F300 psi---1"1"-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€8.16
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 125A, Cam và Rãnh, Bộ chuyển đổi đầu đực 1 inch x 1-1/4 cái NPT, Polypropylene | AA9KMZ 1DPK6 125A300 psi---1.25 "1"-Bộ chuyển đổi Nam x FNPT€7.34
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 125F, Cam và Rãnh, Bộ chuyển đổi nam 1 inch x 1-1/4 Nam NPT, Polypropylene | AA9KNE 1DPL2 125F300 psi---1.25 "1"-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€8.89
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 150A Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 inch 125 Psi x Fnpt | AA9KNF 1DPL3 150A225 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Bộ chuyển đổi Nam x FNPT€7.98
PHỤ KIỆN BANJO Bộ chuyển đổi 150F Bộ chuyển đổi nam 1-1/2 inch x Mnpt | AA9KNN 1DPN1 150F300 psi---1.5 "1 1/2 lbs.-Bộ chuyển đổi Nam x MNPT€8.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Đầu nối ống thép gai HB150, 1-1 / 2 '' x 1-1 / 2 '', MNPT x có gai, Polypropylene
€4.24 /đơn vị