Đàn Banjo Hb100-075 | Ống có gai, thẳng, 1 inch Mpt X 3/4 inch Hb, Polypropylen | 3dtt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO HB100-075 Ống mềm, thẳng, 1 inch MPT x 3/4 inch HB, Polypropylen | AC8TXH 3DTT5

BANJO FITTINGS Ống HB100-075 Barb, Ống thẳng, 1 inch MPT x 3/4 inch HB, Polypropylene

Trong kho
Khoản mục: AC8TXH phần: HB100-075Tham chiếu chéo: 3DTT5
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
€2.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbộ chuyển đổi
Kích thước Barb3 / 4 "
MàuĐen
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kích thước đường ống1"
Kích thước máy1"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO HB025 Ống thẳng Poly, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch | AC8TVT 3DTL4 HB0251 / 4 "1 / 4 "1/4 x 1/4 "€1.77
PHỤ KIỆN BANJO HB025-050 Thanh ống thẳng Poly, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch | AC8TVW 3DTL7 HB025-0501 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "€2.02
PHỤ KIỆN BANJO HB050 Poly ống thẳng, kích thước 1/2 inch Mpt X 1/2 inch | AC8TWJ 3DTP1 HB0501 / 2 "1 / 2 "1/2 x 1/2 "€1.92
PHỤ KIỆN BANJO HB050-025 Thanh ống thẳng Poly, Kích thước 1/2 Inch Mpt X 1/4 Inch | AC8TWK 3DTP2 HB050-0251 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "€1.97
PHỤ KIỆN BANJO HB050-075 Thanh ống thẳng Poly, Kích thước 1/2 Inch Mpt X 3/4 Inch | AC8TWN 3DTP5 HB050-0753 / 4 "1 / 2 "1/2 x 3/4 "€2.11
PHỤ KIỆN BANJO Ống mềm HB100, thẳng, 1 inch MPT x 1 inch HB, Polypropylen | AC8TXG 3DTT4 HB1001"1"1"€2.15
PHỤ KIỆN BANJO HB100-125 Ống mềm, thẳng, 1 inch MPT x 1-1/4 inch HB, Polypropylen | AC8TXK 3DTT7 HB100-1251.25 "1"1"€3.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Ống HB100-075 Barb, Ống thẳng, 1 inch MPT x 3/4 inch HB, Polypropylene
€2.52 /đơn vị