Banjo Hb025-90 | Poly 90 Deg Hose Barb, 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch Size | 3dtl9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO HB025-90 Poly 90 Độ Ống Barb, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch | AC8TVY 3DTL9

BANJO FITTINGS HB025-90 Ống Poly 90 độ Barb, Kích thước 1/4 inch Mpt X 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8TVY phần: HB025-90Tham chiếu chéo: 3DTL9
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
€2.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay 90 độ
góc90 Bằng
Kích thước Barb1 / 4 "
MàuĐen
Kiểu kết nốiCó gai x MNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Kích thước máy1/4 x 1/4 "
Phong cáchỐng hô
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT
KiểuKhuỷu tay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích thước đường ốngKích thước máyPhong cáchKiểuGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO HB025/038-90 Poly 90 Độ Ống Barb, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 3/8 Inch | AC8TVZ 3DTN1 HB025 / 038-903 / 8 "1 / 4 "1/4 x 3/8 "Ống hôKhuỷu tay€1.96
PHỤ KIỆN BANJO HB025/050-90 Poly 90 Độ Ống Barb, Kích thước 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch | AC8TWA 3DTN2 HB025 / 050-901 / 2 "1 / 4 "1/4 x 1/2 "Ống hôKhuỷu tay€1.96
PHỤ KIỆN BANJO HB050-90 Ống Poly 90 Độ, Kích thước 1/2 Inch Mpt X 1/2 Inch | AC8TWQ 3DTP7 HB050-901 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "Ống hôKhuỷu tay€2.11
PHỤ KIỆN BANJO HB050/038-90 Poly 90 Độ Ống Barb, Kích thước 1/2 Inch Mpt X 3/8 Inch | AC8TWR 3DTP8 HB050 / 038-903 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "Ống hôKhuỷu tay€2.07
PHỤ KIỆN BANJO HB050/075-90 Poly 90 Độ Ống Barb, Kích thước 1/2 Inch Mpt X 3/4 Inch | AC8TWT 3DTP9 HB050 / 075-903 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Ống hôKhuỷu tay€2.06
PHỤ KIỆN BANJO HB100-90 Ống mềm, 90 độ, 1 inch MPT x 1 inch HB, Polypropylen | AC8TXL 3DTT8 HB100-901"1"1"Ống hôKhuỷu tay€2.99
PHỤ KIỆN BANJO HB100/075-90 Ống mềm, 90 độ, 1 inch MPT x 3/4 inch HB, Polypropylen | AC8TXM 3DTT9 HB100 / 075-903 / 4 "1"1"Ống hôKhuỷu tay€2.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS HB025-90 Ống Poly 90 độ Barb, Kích thước 1/4 inch Mpt X 1/4 inch
€2.01 /đơn vị