BANJO FITTINGS Van một chiều CV112MT, có 12 lò xo, NPT đực 1 inch x NPT cái 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra van |
Vật chất | polypropylene |
Áp suất tối đa | 150 psi |
Kích thước máy | 1" |
Phong cách | Cảng Standart |
Kiểu | kiểm tra |
Kích thước van | 1" |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước van | Kiểu kết nối | Mục | Vật chất | Kích thước máy | Phong cách | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCV100NS | 1" | - | Kiểm tra van | - | 1" | Kiểm tra Van | Phụ tùng | €19.24 | RFQ
| |
12705 | - | - | Kiểm tra van | - | - | Kiểm tra Van | Phụ tùng | €19.25 | ||
12705BN | - | - | Kiểm tra van | - | - | Kiểm tra Van | Phụ tùng | €26.06 | ||
CV050 | 1 / 2 " | - | Kiểm tra van | polypropylene | 1 / 2 " | Cảng Standart | kiểm tra | €27.32 | ||
CV100MT | 1" | - | Kiểm tra van | polypropylene | 1" | Cảng Standart | kiểm tra | €26.07 | ||
CV101MT | - | - | Kiểm tra van | - | - | - | - | €22.09 | RFQ
| |
MCV112 | 1" | - | Kiểm tra van | - | 1" | Kiểm tra Van | Phụ tùng | €28.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.