Đàn Banjo Cplg200 | Khớp Nối Ống 2 Inch Fpt 150 Psi Đen | 1mjx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối ống CPLG200 2 inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDP 1MJX5

BANJO FITTINGS Khớp nối ống CPLG200 2 inch Fpt 150 Psi Đen

Trong kho
Khoản mục: AB2KDP phần: CPLG200Tham chiếu chéo: 1MJX5
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
€23.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
MàuĐen
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Vật chấtpolypropylene
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Áp suất tối đa150 psi
Kích thước đường ống2"
Schedule80
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F
Loại sợiChủ đề NPT
UPC791206001297

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS3917400090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốnggócMàuSức épSchedulePhong cáchNhiệt độ. Phạm viLoại sợiGiá cả
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối ống CPLG050, 1/2 inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDJ 1MJW9 CPLG0501 / 2 "-Đen-80--20 độ đến 150 độ FChủ đề NPT€9.16
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối ống CPLG100 1 inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDL 1MJX2 CPLG1001"-Đen-80--20 độ đến 150 độ FChủ đề NPT€9.84
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối ống CPLG125 1 1/4 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDM 1MJX3 CPLG1251 1 / 4 "-Đen150 psi80--20 độ đến 150 độ FChủ đề NPT€13.77
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối ống CPLG150 1 1/2 Inch Fpt 150 Psi Đen | AB2KDN 1MJX4 CPLG1501 1 / 2 "-Đen-80--20 độ đến 150 độ FChủ đề NPT€21.04
Khớp nối ống BANJO CPLG025, Kích thước 1/4 inch, Polypropylen | BW8EZJ CPLG0251 / 4 "----Tiêu chuẩn-Chủ đề NPT€11.38
PHỤ KIỆN BANJO Khớp nối cái 75FTP, có bộ bảo vệ ren, kích thước 3/4 inch | BW8GGB 75FTP--------€6.17
RFQ
PHỤ KIỆN BANJO M100CPG Khớp nối mặt bích Manifold, Kích thước 1 x 1 Inch | BW8GMP M100CPG1 "x 1"----Khớp nối--€12.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BANJO FITTINGS Khớp nối ống CPLG200 2 inch Fpt 150 Psi Đen
€23.01 /đơn vị