BAND-IT GRS240 Kẹp băng định hình sẵn bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1/2 - Gói 50
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng kẹp định dạng sẵn |
Đối với ống OD Max. (Trong.) | 11/16 |
Đối với ống OD Min. (Trong.) | 5/8 |
Bên trong Dia. | 13 / 16 " |
Vật chất | 201 thép không gỉ |
Tối đa Kẹp Dia. | 13 / 16 " |
Min. Kẹp Dia. | 1 / 2 " |
bề dầy | 0.02 " |
Chiều rộng | 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Vật chất | Tối đa Kẹp Dia. | Min. Kẹp Dia. | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP209 | 5" | Thép carbon mạ kẽm | 5" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €35.45 | ||
GRP20S | 5" | 201 thép không gỉ | 5" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €64.69 | ||
GRP249 | 6" | Thép carbon mạ kẽm | 6" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €38.04 | ||
GRP24S | 6" | 201 thép không gỉ | 6" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €72.94 | ||
GRP289 | 7" | Thép carbon mạ kẽm | 7" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €43.31 | ||
GRP28S | 7" | 201 thép không gỉ | 7" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €86.52 | ||
GRP32S | 8" | 201 thép không gỉ | 8" | 3 / 4 " | 0.025 " | 5 / 8 " | €93.73 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.