BALLYMORE TT-913 Máy nâng người trên đầu xe tăng Nắp tải 300 lb
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tăng nhân sự hàng đầu của xe tăng |
Kiểu hành động | Khóa bánh |
Độ sâu cơ sở | 60 " |
Chiều dài cơ sở | 60 " |
Chiều rộng cơ sở | 28 " |
Chiều rộng đáy | 28 " |
Caster Dia. | 8" |
Bánh | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Màu | màu xám |
Lái xe | Đẩy xung quanh |
Chiều dài mở rộng | 65 " |
Kết thúc | Men sơn |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 9 |
Chiều cao tổng thể | 154 đến 206 " |
Chiều dài tổng thể | 108 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Độ sâu nền tảng | 48 " |
Chiều cao nền tảng | 9 '4 "đến 13' 8" |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Nguồn điện | Bơm tay thủy lực |
Chiều dài rút lại | 60 " |
Chiều sâu bước | 4.75 " |
Bước rộng | 24 " |
Chiều cao xếp gọn | 154 " |
Được hỗ trợ / Không được hỗ trợ | Không được hỗ trợ |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Chiều cao làm việc | 15-1 / 3 đến 19-2 / 3 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 686.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 320.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều sâu bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT9-13F | Sơn men xám | Tăng hàng đầu | 155 " | 3" | €10,743.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.