Kinedyne 512784pakgra | Dây buộc xuống Ratchet 27ft X 2 Inch 3335lb | 26w539 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KINEDYNE 512784PAKGRA Dây đeo buộc xuống Ratchet 27ft x 2 Inch 3335lb | AB8PXQ 26W539

KINEDYNE 512784PAKGRA Dây đai buộc Ratchet 27ft x 2 Inch 3335lb

Trong kho
Khoản mục: AB8PXQ phần: 512784PAKGRATham chiếu chéo: 26W539
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
€132.52 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThắt dây đeo
Loại điều chỉnhRatchet
Vật liệu cơ thểPolyester
Sức mạnh Breaking10,000 lb
MàuGói Vàng
Phong cách phù hợpJ-Hook
Vật liệu phần cứngThép carbon mạ kẽm / nhiệt luyện
Chiều dài dây đeo27ft.
Chiều rộng dây đeo2"
UPC052474017800
Giới hạn tải làm việc3335 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.59
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8425190000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức mạnh BreakingMàuPhong cách phù hợpChiều dài dây đeoChiều rộng dây đeoGiới hạn tải làm việcGiá cả
KINEDYNE 711281 / 45PKGRA Dây đeo buộc xuống Ratchet 12ft x 1 inch 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lbMàu xanh da trờiJ-Hook12ft.1"835 lb€33.34
KINEDYNE 711587PKGRA Dây đeo buộc dây Ratchet 15ft x 1 inch 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lbMàu xanh da trờiS-Hook15ft.1"400 lb€47.42
KINEDYNE 711681 / 45PKGRA Dây đeo buộc xuống Ratchet 16ft x 1 Inch 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lbMàu xanh da trờiJ-Hook16ft.1"835 lb€29.62
KINEDYNE 572720GRA Ratchet dây đeo buộc xuống 27ft x 2 inch 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lbGói VàngMóc phẳng27ft.2"3335 lb€59.08
KINEDYNE 572784GRA Dây đeo buộc dây Ratchet 27ft x 2 Inch 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lbGói VàngJ-Hook27ft.2"3335 lb€86.14
KINEDYNE 573084GRA Dây đeo buộc xuống 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lbGói VàngJ-Hook30ft.2"3335 lb€106.06
KINEDYNE 573020GRA Dây đeo buộc xuống 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lbGói VàngMóc phẳng30ft.2"3335 lb€66.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KINEDYNE 512784PAKGRA Dây đai buộc Ratchet 27ft x 2 Inch 3335lb
€132.52 /đơn vị