BALLYMORE Thang máy cá nhân MR-15-AC Đẩy khoảng 500 Lb. Nắp tải
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nâng cao nhân sự |
Chiều dài cơ sở | 75 " |
Chiều rộng cơ sở | 32 " |
Caster Dia. | 8" |
Bánh | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Lái xe | Đẩy xung quanh |
Chiều dài mở rộng | 75 " |
Chiều rộng mở rộng | 76 " |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 500 lb |
Chiều cao tổng thể | 252 " |
Chiều dài tổng thể | 75 " |
Chiều rộng tổng thể | 32 " |
Độ sâu nền tảng | 28 " |
Chiều cao nền tảng | 6 '4 "đến 15' 0" |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Nguồn điện | Công suất 120 VAC |
Chiều dài rút lại | 75 " |
Chiều rộng thu lại | 44 " |
Chiều sâu bước | 3" |
Bước rộng | 18 " |
Chiều cao xếp gọn | 78 " |
Chiều cao làm việc | 21 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 362.87 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 210.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 83.82 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR-20-AC | Nâng cao nhân sự | 300 " | 6 '4 "đến 19' 3" | €17,507.11 | RFQ
| |
MR-24-AC | Nâng cao nhân sự | 360 " | 6 '7 "đến 23' 8" | €21,240.67 | RFQ
| |
MR-28-AC | Nâng cao nhân sự | 408 " | 6 '10 "đến 28' 0" | €24,601.92 | RFQ
| |
BL-315 | thang máy kính thiên văn | - | - | €6,124.06 | ||
REBEL-10 | Nâng cao nhân sự | - | - | €30,980.21 | ||
BMML-9 | Pin | - | - | €11,015.43 | ||
MR-24-DC | Nâng cao nhân sự | - | - | €21,106.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.