BALLYMORE BMVL-30 Thang máy dọc di động có thể đẩy được 300 lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang máy dọc di động có thể đẩy được |
pin Included | Có |
Caster Dia. | 5" |
Bánh | Có |
Chiều cao đóng cửa | 6 ft. 6 " |
Lái xe | Đẩy xung quanh |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tải trọng | 300 lb |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 35 ft. |
Chiều dài tổng thể | 56 " |
Chiều rộng tổng thể | 29 " |
Độ sâu nền tảng | 27.25 " |
Chiều cao nền tảng | 30ft. |
Nguồn điện | Pin |
Chiều cao xếp gọn | 78 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 450 |
Chiều cao tàu (cm) | 218.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 144.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 86.36 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.