Baldwin Filters Pf9870 | Nhiên liệu Fltr 5-17/32 X 4-7/32 X 5-17/32in | 49t304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BỘ LỌC BALDWIN PF9870 Bộ Lọc Nhiên Liệu 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32In | AJ2GJB 49T304

BALDWIN FILTERS Lọc Nhiên Liệu PF9870 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32In

Trong kho
Khoản mục: AJ2GJB phần: PF9870Tham chiếu chéo: 49T304
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
€75.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc nhiên liệu
Thiết kế bộ lọcChỉ phần tử
Chiều cao5 17 / 32 "
Bên trong Dia.1-9 / 16 "
Chiều dài5 17 / 32 "
Bên ngoài Dia.4-7 / 32 "
Chiều rộng4 7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)15.75
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Yếu tố nhiên liệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế bộ lọcChiều caoBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
BỘ LỌC BALDWIN BF1222-O Bộ tách nhiên liệu/nước Spin On 4 1/8 H In | AA6PVW 14M066 BF1222-Oquay trên4.125 "-4.125 "4.25 "4.25 "€62.96
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc nhiên liệu PF882 | AE2RWM 4ZFT1 PF882quay trên6 13 / 16 "27 / 32 "6 13 / 16 "2.875 "2.875 "€28.54
BỘ LỌC BALDWIN PF845 Lõi/bộ lọc nhiên liệu chính | AE2RYJ 4ZFY7 PF845quay trên8 5 / 16 "13/32" and 1-3/16"8 5 / 16 "2.875 "2.875 "€17.94
BỘ LỌC BALDWIN PF967 Lõi/bộ lọc nhiên liệu chính | AE2RYM 4ZFZ1 PF967quay trên5.625 "1-1 / 16 "5.625 "3"3"€13.43
BỘ LỌC BALDWIN Phần tử lọc nhiên liệu PF7936 | AE2TEJ 4ZGV1 PF7936quay trên7 7 / 32 "1.5 "7 7 / 32 "3-13 / 32 "3 13 / 32 "€81.17
BỘ LỌC BALDWIN BF9800 Spin-on Nhiên liệu | AF2FYX 6TEY4 BF9800quay trên10 15 / 32 "-10 15 / 32 "4.25 "4.25 "€58.33
BỘ LỌC BALDWIN BF9805 Bộ lọc nhiên liệu nội tuyến | AF2FYY 6TEY5 BF9805quay trên6 15 / 32 "-6 15 / 32 "2-13 / 32 "2 13 / 32 "€95.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDWIN FILTERS Lọc Nhiên Liệu PF9870 5-17/32 x 4-7/32 x 5-17/32In
€75.67 /đơn vị