BALDOR MOTOR ZDBRPM25604 Động cơ Vector Duty, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 mã lực, 3 pha, TEBC, Khung FL2578
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Loại Enclosure | TEBC |
khung Vật liệu | Thép |
khung Kích | FL2578Z |
Amps đầy tải | 75/71 |
HP | 60 hp |
Lớp cách nhiệt | H |
Kiểu lắp | Chân đế |
Giai đoạn | 3ph |
Xêp hạng | 60 Hz |
RPM | 1750 RPM |
Yếu tố dịch vụ | 1.00 |
Bảo vệ nhiệt | Thermostat |
điện áp | 460 V |
Trọng lượng máy | 517 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 243 |
Mã HS | 85015230 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Yếu tố dịch vụ | Bao vây | Khung hình | điện áp | khung Kích | HP | Đầu ra | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | 15 HP | 3 | €12,296.22 | |
ZBRPM18204C | 1 | TEBC | FL1852CZ | 460 | FL1852CZ | 20 | 20 HP | 3 | €13,129.65 | |
ZBRPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | 30 HP | 3 | €13,281.09 | |
ZBRPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | 40 HP | 3 | €13,972.74 | |
ZBRPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | 50 HP | 3 | €15,186.36 | |
ZBRPM25754 | 1 | TEBC | FL2586Z | 460 | FL2586Z | 75 | 75 HP | 3 | €24,157.49 | |
ZBRPM281004R1 | 1 | TEBC | FL2890 | 460 | FL2890 | 100 | 100 HP | 3 | €26,888.67 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.