BALDOR MOTOR ZDBRPM25754 Động cơ Vector Duty, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 mã lực, 3 pha, TEBC, Khung FL2586
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Môi trường xung quanh (C) | 40 |
Lớp | CỔ PHẦN |
Bao vây | TEBC |
Chú thích | VÒNG/PHÚT AC |
Khung hình | FL2586Z |
khung Kích | FL2586Z |
tần số | N/A |
HP | 75 |
Lớp cách nhiệt | H |
Gắn kết | Chân gắn |
Đầu ra | 75 HP |
Giai đoạn | 3 |
RPM | 1775/3545 |
Yếu tố dịch vụ | 1 |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 290.7 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Yếu tố dịch vụ | Bao vây | Khung hình | điện áp | khung Kích | HP | Đầu ra | Giai đoạn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRPM18154C | 1 | TEBC | FL1844CZ | 460 | FL1844CZ | 15 | 15 HP | 3 | €20,370.92 | |
ZBRPM18204C | 1 | TEBC | FL1852CZ | 460 | FL1852CZ | 20 | 20 HP | 3 | €21,751.59 | |
ZBRPM21304C | 1 | TEBC | FL2162CZ | 460 | FL2162CZ | 30 | 30 HP | 3 | €22,002.50 | |
ZBRPM21404 | 1 | TEBC | FL2173Z | 460 | FL2173Z | 40 | 40 HP | 3 | €23,148.32 | |
ZBRPM25504 | 1 | TEBC | FL2570Z | 460 | FL2570Z | 50 | 50 HP | 3 | €25,158.90 | |
ZBRPM25604 | 1.00 | - | - | 460 V | FL2578Z | 60 hp | - | 3ph | €32,362.91 | |
ZBRPM281004R1 | 1 | TEBC | FL2890 | 460 | FL2890 | 100 | 100 HP | 3 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.