BALDOR MOTOR Động cơ đế P dọc VPECP4316T, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 mã lực, TEFC, Khung 365VP
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm thẳng đứng |
Môi trường xung quanh (C) | 40 độ C |
amps | 171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V |
Loại cơ sở | Không gắn |
Xếp hạng nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Khung hình | 365VP |
khung Vật liệu | Bàn là |
tần số | 60.00 Hz |
Amps đầy tải | Các 85.9 |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | F |
Loại động cơ | A36070M |
Số lượng cực | 4 |
Đầu ra | 75.000 hp |
Chiều dài tổng thể | 37.25 " |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 86 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Tốc độ | 1,780 rpm |
Loại tốc độ | Tốc độ đơn |
Loại bắt đầu | Trực tiếp trên mạng |
Tốc độ đồng bộ | 1,800 rpm |
điện áp | 230 V 460 V |
Trọng lượng tàu (kg) | 434.25 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đầu ra | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Chiều dài tổng thể | Hệ số công suất | Tốc độ | Tốc độ đồng bộ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLECP2333T | 15.000 hp | 38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V | - | 25.73 " | 83 | 1,765 rpm | 1,800 rpm | 460 V 230 V | €15,860.14 | |
VLECP2334T | 20.000 hp | 52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V | - | 25.73 " | 83 | 1,770 rpm | 1,800 rpm | 460 V 230 V | €16,437.88 | |
VLECP2394T | 15.000 hp | 38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V | 87.8 LB-FT | 25.73 " | 91 | 3,510 rpm | 3,600 rpm | 460 V 230 V | €16,372.71 | |
VLECP3660T | 3.000 hp | 6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V | - | 22.18 " | 92 | 3,500 rpm | 3,600 rpm | 230 V 460 V | €8,854.82 | |
VLECP3661T | 3.000 hp | 8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V | - | 22.18 " | 77 | 1,755 rpm | 1,800 rpm | 230 V 460 V | €9,052.11 | |
VLECP3663T | 5.000 hp | 11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V | 40.1 LB-FT | 22.18 " | 90 | 3,490 rpm | 3,600 rpm | 230 V 460 V | €9,747.88 | |
VLECP3665T | 5.000 hp | 14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V | - | 22.18 " | 79 | 1,750 rpm | 1,800 rpm | 460 V 230 V | €9,124.33 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.