Máy khoan BALDOR VM7006-I, Động cơ 1.15 SF, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 HP, TENV, 56C
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ chống cháy nổ |
amps | 1.6 / .8 |
Căn cứ | N |
Mô-men xoắn phá vỡ | 6.71 LB-FT |
Lớp | CỔ PHẦN |
chu kỳ | 60/50 |
Bao vây | XPNV |
Khung hình | 56C |
Mô-men xoắn đầy tải | 1.49 LB-FT |
Loại mỡ | POLYREX EM |
HP | .5 / .33 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Dẫn | 9 # 18 |
Gắn kết | F1 |
Không có tải trọng hiện tại | 0.608 Amps |
Số lượng cực | 04 |
Đầu ra | .5 / .33 |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 69 |
Sửa đổi | K |
RPM | 1740/1450 |
Nhiệt độ Mã | T3C |
Nhiệt độ Tăng lên | 65 độ C |
Kiểu | 3512M |
điện áp | 230 / 460 / 190 / 380 |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 32.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 34.93 |
Mã HS | 85015100 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Amps đầy tải | amps | Căn cứ | HP | Lớp cách nhiệt | Kiểu lắp | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 hp | F | Chân đế / C-Face | - | - | - | RFQ
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 hp | F | Chân đế / C-Face | - | - | - | RFQ
| |
CEM7083T-I-5 | 26 | - | - | 30 hp | F | Chân đế / C-Face | - | - | - | RFQ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 Amps | 06 | - | RFQ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 mã lực | F | Chân gắn | - | - | - | RFQ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 hp | F | Chân đế | - | - | - | RFQ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 Amps | 04 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.