Động cơ giàn khoan BALDOR CEM7083T-I-5, 575V, 3520 RPM, 60 HZ, 30 HP, XPFC, 286TSC
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ chống cháy nổ |
Hiệu quả | 91.70% |
Loại Enclosure | XPFC |
khung Vật liệu | Gang thep |
khung Kích | 286TSC |
Amps đầy tải | 26 |
HP | 30 hp |
Lớp cách nhiệt | F |
Kiểu lắp | Chân đế / C-Face |
Chiều dài tổng thể | 27.23 " |
Giai đoạn | 3ph |
Xêp hạng | 60 Hz |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Trục Dia. | 1.625 " |
Nhiệt độ Mã | T3C |
điện áp | 575 V |
Trọng lượng máy | 495 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 222.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 54.61 |
Chiều dài tàu (cm) | 84.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 65.74 |
Mã HS | 85015230 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Amps đầy tải | amps | Căn cứ | HP | Lớp cách nhiệt | Kiểu lắp | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM7053T-I | 34.4 / 17.2 / 29 / 14.5 | - | - | 15 hp | F | Chân đế / C-Face | - | - | - | RFQ
| |
CEM7068T-I | 168 / 84.1 / 164 / 82 | - | - | 75 hp | F | Chân đế / C-Face | - | - | - | RFQ
| |
EM7040T-I | - | 14.6 / 7.3 / 11.6 / 5.8 | RG | 5/3 | - | - | 3.61 Amps | 06 | - | RFQ
| |
EM7045T-I | 18 / 9 / 15.4 / 7.7 | - | - | 7-1 / 2 mã lực | F | Chân gắn | - | - | - | RFQ
| |
EM7053T-I-5 | 13.7 | - | - | 15 hp | F | Chân đế | - | - | - | RFQ
| |
EM7060T-I-5 | - | 29 | RG | 30 | - | - | 11.5 Amps | 04 | - | RFQ
| |
EM74124T-I-4 | Các 141.0 | Các 141.0 | - | - | F | - | - | 4 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.