Legris 3106 53 00 | Liên kết thẳng 1/8" Đường kính ngoài 290 Psi - Pk10 | 1pev2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LEGRIS 3106 53 00 Liên kết thẳng 1/8 Đường kính ngoài 290 PSI - PK10 | AB2WVF 1PEV2

LEGRIS 3106 53 00 Liên kết thẳng 1/8" Đường kính ngoài 290 PSI - PK10

Trong kho
Khoản mục: AB2WVF phần: 3106 53 00Tham chiếu chéo: 1PEV2
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
€84.12 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ bảnnhựa
Vật liệu cơ thểNylon đầy thủy tinh
MàuĐen
Kiểu kết nốiống
Max. Sức ép290 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 175 độ F
Kích thước ống1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS3917400090
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnVật liệu cơ thểNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
LEGRIS 3106 06 00 Thanh thẳng Đường kính ngoài 6mm - PK10 | AA9HLD 1DED8 3106 06 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F6mm10€80.09
LEGRIS 3106 04 00 Ống nylon thẳng Union 4mm - PK10 | AB2WVD 1PEU9 3106 04 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F5/32 "hoặc 4 mm10€60.90
LEGRIS 3106 08 00 Ống nylon thẳng Union 8mm - PK10 | AB2WVE 1PEV1 3106 08 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F5/16 "hoặc 8 mm10€82.71
LEGRIS 3106 56 00 Straight Union 1/4 Tube Nylon - Gói 10 cái | AB2WVG 1PEV6 3106 56 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F1 / 4 "10€66.96
LEGRIS 3106 60 00 Straight Union 3/8 Tube Nylon - Gói 10 cái | AB2WVH 1PEV7 3106 60 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F3 / 8 "10€96.60
LEGRIS 3106 62 00 Ống nối thẳng 1/2" Nylon - PK10 | AB2WVJ 1PEV8 3106 62 00nhựaNylon đầy thủy tinh-4 độ đến 175 độ F1 / 2 "10€145.87
LEGRIS 3606 08 00 Union Tube 5/16" hoặc 8mm Đồng thau | AD3JWP 3ZNN5 3606 08 00Kim loạiĐồng thau mạ Niken-4 độ đến 302 độ F5/16 "hoặc 8 mm1€26.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LEGRIS 3106 53 00 Liên kết thẳng 1/8" Đường kính ngoài 290 PSI - PK10
€84.12 /đóng gói