BALDOR MOTOR VHECP4114T Động cơ trục đứng P, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 mã lực, TEFC, Khung 326HP
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ bơm thẳng đứng |
amps | 124-112/56 |
Căn cứ | N |
Mô-men xoắn phá vỡ | 292 LB-FT |
Lớp | CỔ PHẦN |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 326 hp |
Mô-men xoắn đầy tải | 74.1 LB-FT |
HP | 50 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Dẫn | 9 # 8 |
Gắn kết | F1 |
Không có tải trọng hiện tại | 16.6 Amps |
Số lượng cực | 02 |
Đầu ra | 50 |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 89 |
Sửa đổi | M |
RPM | 3540 |
Nhiệt độ Tăng lên | 95 độ C |
Kiểu | 1256M |
điện áp | 208-230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 300.6 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Không có tải trọng hiện tại | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Số lượng cực | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giai đoạn | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHECP2333T | 7.56 Amps | 36.2/18.1 | 153 LB-FT | 04 | 15 | - | 3 | 83 | €7,387.55 | |
VHECP2334T | 9.41 Amps | 48/24 | 213 LB-FT | 04 | 20 | - | 3 | 84 | €13,527.97 | |
VHECP2394T | 5.9 Amps | 34.4/17.2 | 103 LB-FT | 02 | 15 | - | 3 | 88 | €13,464.57 | |
VHECP3660T | 1.36 Amps | 7/3.5 | 24.2 LB-FT | 02 | 3 | - | 3 | 89 | €3,960.98 | |
VHECP3661T | 2.14 Amps | 8.6-8.2/4.1 | 33.1 LB-FT | 04 | 3 | - | 3 | 77 | €6,217.95 | |
VHECP3663T | 2.08 Amps | 11.4/5.7 | 40.1 LB-FT | 02 | 5 | - | 3 | 90 | €4,809.76 | |
VHECP3665T | 3.15 Amps | 14-13.2/6.6 | 48.3 LB-FT | 04 | 5 | - | 3 | 79 | €7,808.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.