Động cơ chống cháy nổ BALDOR IDXM7566T-C, 230 / 460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 HP, TEFC, 364T
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
Hiệu quả | 95.00% |
Loại Enclosure | TEFC |
khung Vật liệu | Gang thep |
khung Kích | 364T |
Amps đầy tải | 136/68 |
HP | 60 hp |
Lớp cách nhiệt | B |
Kiểu lắp | Chân đế |
Chiều dài tổng thể | 33.44 " |
Giai đoạn | 3ph |
Xêp hạng | 60 Hz |
Yếu tố dịch vụ | 1.00 |
Trục Dia. | 2.375 " |
điện áp | 230 / 460 V |
Trọng lượng máy | 965 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 434.25 |
Mã HS | 85015230 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.