Động cơ chống cháy nổ BALDOR IDXM7037T, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 HP, TEFC, 145TC
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ vector |
amps | 5.6/2.8 |
Căn cứ | RG |
Lớp | CỔ PHẦN |
Bao vây | XPFC |
Khung hình | 145TC |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Dẫn | 9 # 18 |
Từ hóa hiện tại | 3/1.5 |
Tối đa RPM | 2700 |
Gắn kết | F1 |
Hiệu quả danh nghĩa | 88.5 |
Số lượng cực | 04 |
Đầu ra | 2 |
Giai đoạn | 3 |
Sửa đổi | E |
RPM | 1760 |
Nhiệt độ Mã | T3C |
Kiểu | 3535M |
điện áp | 230/460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 37.15 |
Chiều dài tàu (cm) | 54.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 85015220 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sửa đổi | amps | Khung hình | RPM | Kiểu | điện áp | HP | Từ hóa hiện tại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXM7014T | L | 3/1.5 | 143TC | 1765 | 3524M | 230/460 | 1 | 2/1 | - | RFQ
| |
IDXM7566T-C | - | - | - | - | - | 230 / 460 V | 60 hp | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.