BALDOR MOTOR EM2559T-4 Động cơ ba pha, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, ODP, Khung 405T
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
amps | 143 |
Căn cứ | RG |
Mô-men xoắn phá vỡ | 1004 LB-FT |
Lớp | F |
Bao vây | OPSB |
Khung hình | 405T |
Mô-men xoắn đầy tải | 369 LB-FT |
Loại mỡ | POLYREX EM |
HP | 125 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Dẫn | 6 # 6 |
Gắn kết | F1 |
Không có tải trọng hiện tại | 46 Amps |
Số lượng cực | 04 |
Đầu ra | 125 |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 86 |
Sửa đổi | B |
RPM | 1775 |
Nhiệt độ Tăng lên | 64 độ C |
Kiểu | 4488M |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 429.75 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | khung Vật liệu | amps | Căn cứ | khung Kích | Amps đầy tải | Hiệu quả tải đầy đủ | HP | Vật liệu cách nhiệt | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2504T | Thép | 16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V | - | - | Các 7.6 | - | - | - | €8,351.07 | ||
EM2506T | - | 22.4/11 | RG | - | - | - | 7.5 | F | €5,044.81 | ||
EM2508T | Thép | 24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V | - | - | Các 11.7 | - | - | - | €10,450.73 | ||
EM2511T | Thép | - | - | 256T | 28.6/14.3 | - | 10 hp | - | €6,563.17 | ||
EM2513T | - | 35.4/17.7 | RG | - | - | - | 15 | F | €6,094.62 | ||
EM2513T-5 | - | 14.1 | RG | - | - | - | 15 | F | €6,094.62 | ||
EM2513T-CI | - | 35.6/17.8 | RG | - | - | - | 15 | F | €6,535.01 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.