Osborn 71108 | Cọ Sơn Cọ Chip Độ Dày 7/16 Inch | 33pp92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải sơn OSBORN 71108 Độ dày 7/16 inch | AG3NZX 33PP92

OSBORN 71108 Bàn chải sơn chip Bàn chải độ dày 7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AG3NZX phần: 71108Tham chiếu chéo: 33PP92
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
€9.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Chiều dài cọ2"
Chất liệu cọLông cứng
Vật liệu FerruleThép
Xử lý MàuĐen
Xử lý vật liệunhựa
Chiều dài tổng thể10 "
Loại sơnGốc dầu và vecni
Kích thước máy2"
Phong cáchBàn chải chip
bề dầy7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.37
Chiều dài tàu (cm)2.09
Chiều rộng tàu (cm)1.48
Mã HS9603404060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cọXử lý MàuXử lý vật liệuChiều dài tổng thểLoại sơnKích thước máybề dầyGiá cả
Bàn chải sơn OSBORN 86015 Bàn chải chip 7 inch Chiều dài tổng thể | AG3NYH 33PP70 860151.5 "Tự nhiênGỗ7"Dầu gốc, Epoxit và Keo1 / 2 "1 / 4 "€1.12
Bàn chải sơn OSBORN 86019 Bàn chải chip 8-1 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "Tự nhiênGỗ8.25 "Dầu gốc, Epoxit và Keo3"3 / 8 "€3.06
Bàn chải sơn OSBORN 71106 Độ dày 3/8 inch | AG3NZV 33PP90 711062"Đennhựa10 "Gốc dầu và vecni1"3 / 8 "€6.23
Bàn chải sơn OSBORN 71107 Bàn chải chip 2 inch Chiều dài bàn chải Đen | AG3NZW 33PP91 711072"Đennhựa10 "Gốc dầu và vecni1.5 "3 / 8 "€7.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OSBORN 71108 Bàn chải sơn chip Bàn chải độ dày 7/16 inch
€9.27 /đơn vị