BALDOR MOTOR EM251202T-4 Động cơ ba pha, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 200 mã lực, ODP, Khung 444/5TS
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ mục đích chung |
Môi trường xung quanh (C) | 40 độ C |
amps | Các 221.0 |
Loại cơ sở | Rigid |
Xếp hạng nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Khung hình | 444TS |
khung Vật liệu | Bàn là |
tần số | 60.00 Hz |
Amps đầy tải | Các 221.0 |
Loại mỡ | POLYREX EM (-20F + 300F) |
Lớp cách nhiệt | F |
Loại động cơ | A44056M |
Số lượng cực | 2 |
Đầu ra | 200.000 hp |
Chiều dài tổng thể | 35.81 " |
Giai đoạn | 3 |
Hệ số công suất | 88 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Tốc độ | 3,565 rpm |
Loại tốc độ | Tốc độ đơn |
Loại bắt đầu | Bắt đầu Wye - Delta Run |
Tốc độ đồng bộ | 3,600 rpm |
điện áp | 460 V |
Trọng lượng tàu (kg) | 781.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 133.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khung hình | amps | Căn cứ | khung Vật liệu | khung Kích | Amps đầy tải | Hiệu quả tải đầy đủ | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2276T | 254T | 21.4/10.7 | RG | - | - | - | - | 7.5 | €4,255.91 | |
EM2280T | 254T | 16.2 A @ 208 V 15.8 A @ 230 V 7.9 A @ 460 V | - | Bàn là | - | Các 7.9 | - | - | €10,537.04 | |
EM2332T | 256T | 28.8/14.4 | RG | - | - | - | - | 10 | €5,015.94 | |
EM2333T | 254T | 36.2/18.1 | RG | - | - | - | - | 15 | €5,937.86 | |
EM2334T | 256T | 48/24 | RG | - | - | - | - | 20 | €7,199.07 | |
EM2334T-12 | 256T | 46/23 | RG | - | - | - | - | 20 | €9,113.77 | |
EM2394T | 254T | 35/17.5 | RG | - | - | - | - | 15 | €7,310.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.