BALDOR MOTOR ECP4412T-4 Động cơ làm việc nặng, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 125 mã lực, 3 pha, TEFC, Khung 444TS
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ hạng nặng |
amps | 137 |
Lớp | CỔ PHẦN |
Thiết kế | B |
Nhiệm vụ | LIÊN HỆ |
Bao vây | TEFC |
Khung hình | 444TS |
HP | 125 |
Hz | 60 |
Vật liệu cách nhiệt | F |
Lớp cách nhiệt | F |
KVAR | 18.0 |
Dẫn | 3 # 2 (02 mỗi nhóm) |
Gắn kết | F1 |
Số lượng cực | 02 |
Đầu ra | 125 HP |
Giai đoạn | 3 |
Sửa đổi | A |
RPM | 3570 |
Yếu tố dịch vụ | 1.15 |
Kiểu | A4468M |
điện áp | 460 |
Trọng lượng tàu (kg) | 692.55 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Đánh giá IP | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Tối đa Tốc độ | Loại động cơ | Kiểu lắp | Không có tải trọng hiện tại | Số lượng cực | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP2276T | - | 21.4/10.7 | 99.2 LB-FT | - | - | - | 5.84 Amps | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-4 | - | 10.7 | 99.5 LB-FT | - | - | - | 5.52 Amps | 06 | €7,912.46 | |
ECP2276T-5 | - | 8.7 | 102 LB-FT | - | - | - | 4.6 Amps | 06 | €7,912.46 | |
ECP2280T-4 | - | 8.4 | 86.6 LB-FT | - | - | - | 5.18 Amps | 08 | €12,139.93 | |
ECP2294T | 54, 44 | - | - | - | - | Chân gắn | - | - | €8,090.36 | |
ECP2332T | - | 28.4/14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amps | 06 | €10,279.84 | |
ECP2332T-4 | - | 14.2 | 144 LB-FT | - | - | - | 7.15 Amps | 06 | €10,279.84 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.