Baldor Motor Bsm50n-175aa | Động cơ servo | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BALDOR MOTOR BSM50N-175AA AC Brushless Servo Motor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXG

BALDOR MOTOR BSM50N-175AA Động cơ Servo không chổi than AC, 4000 vòng / phút, TENV

Trong kho
Khoản mục: AJ6NXG phần: BSM50N-175AA
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
€1,794.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcservo Motor
Tối đa Hiện hành2.52
Max. Mô-men xoắn15.93 (1.8)
Số lượng cực04
Sức đề kháng47.5
Tốc độ1 TỐC ĐỘ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)19.21
Chiều dài tàu (cm)41.59
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS85015100
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tiếp theo Mô-men xoắn gian hàng lb-in (nm): 4.43 (0.5)
  • Quán tính lb-in-s2 (Kg-cm2): 6e-005 (0.06774)
  • Hằng số mô-men xoắn (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.31 / 0.712994
  • Hằng số điện áp (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 43.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnSố lượng cựcSức đề khángGiá cả
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-1150AA, 2000 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-1150BA, 2000 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-2150AA, 2000 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-2250AA, 1200 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-3150AA, 2000 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-3150BA, 2000 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR Động cơ servo không chổi than AC BSM100N-4150AA, 2000 RPM, TENV, Khung D165D | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BALDOR MOTOR BSM50N-175AA Động cơ Servo không chổi than AC, 4000 vòng / phút, TENV
€1,794.38 /đơn vị