B & P MANUFACTURING PTF3072T-150-850 Xe tải nền Tread Tấm sàn 72 x 30
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Cấu hình Caster | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Chiều rộng bánh xe | 8" |
Chiều cao sàn | 2.5 " |
Chiều dài sàn | 72 " |
Chiều rộng sàn | 30 " |
khung Vật liệu | Nhôm |
Loại xử lý | Vòng lặp |
Tải trọng | 2000 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 41 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bánh xe | Chiều dài sàn | Chiều rộng sàn | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3060S-150-820 | Cao su khuôn | 60 " | 30 " | 60 " | 30 " | €1,013.78 | ||
PT2448T-150-820 | Cao su khuôn | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | €838.16 | ||
PTF2448S-150-850 | Cao su | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | €797.27 | ||
PTF3072S-150-850 | Cao su | 72 " | 30 " | 72 " | 30 " | €1,124.38 | RFQ
| |
PTF2436T-150-850 | Cao su | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | €773.76 | ||
PTF2448T-150-850 | Cao su | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | €837.03 | ||
PTF3048T-150-850 | Cao su | 48 " | 30 " | 48 " | 30 " | €946.08 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.