B & P MANUFACTURING Đường dốc đi bộ PRP-2614-F, 14ft. Chiều dài, chiều rộng 26 inch, 1200 lbs
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
sàn tàu | Không trượt |
Kiểu kết thúc | Kết thúc móc |
Tải trọng | 1200 lbs. |
Vật chất | Nhôm |
Khối lượng tịnh | 97 lb |
Chiều dài tổng thể | 14ft. |
Chiều rộng tổng thể | 26 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 6 đến 56 " |
Chiều cao đường ray bên | 3-3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 426.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 7616995090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PRP-2606-A | 2000 lbs. | 6ft. | 26 " | €807.18 | RFQ
|
PRP-2606-F | 2000 lbs. | 6ft. | 26 " | €721.04 | RFQ
|
PRP-2607-A | 1800 lbs. | 7ft. | 26 " | €908.71 | RFQ
|
PRP-2607-F | 1800 lbs. | 7ft. | 26 " | €822.56 | RFQ
|
PRP-2608-A | 1700 Lbs. | 8ft. | 26 " | €977.59 | RFQ
|
PRP-2608-F | 1700 Lbs. | 8ft. | 26 " | €944.46 | RFQ
|
PRP-2609-A | 1650 Lbs. | 9ft. | 26 " | €1,167.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.