B & P MANUFACTURING PR-24-6-60 Bánh xe Ramp, Kích thước 60 x 6 inch, Rộng 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dài có bánh xe |
Kích thước máy | 60 "x 6" |
Chiều rộng | 24 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PR-18-10-114 | 114 "x 10" | 18 " | - | RFQ
|
PR-18-10-60 | 60 "x 10" | 18 " | - | RFQ
|
PR-18-10-66 | 66 "x 10" | 18 " | - | RFQ
|
PR-18-10-72 | 72 "x 10" | 18 " | - | RFQ
|
PR-18-12-120 | 120 "x 12" | 18 " | - | RFQ
|
PR-18-12-72 | 72 "x 12" | 18 " | - | RFQ
|
PR-18-12-78 | 78 "x 12" | 18 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.