B & P Mfg 8023-053 | Bánh xe, Nắp 600 Lbs, Kích thước 10 X 2-1/8 Inch, Hub Proflex Polypropylen | 24l326 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

B & P MANUFACTURING 8023-053 Bánh xe, Nắp 600 Lbs, Kích thước 10 x 2-1/8 Inch, Hub Proflex Polypropylen | AB7YEV 24L326

B & P MANUFACTURING Bánh xe 8023-053, Nắp 600 Lbs, Kích thước 10 x 2-1 / 8 inch, Hub Polypropylene Proflex

Trong kho
Khoản mục: AB7YEV Mẫu: 8023-053Tham chiếu chéo: 24L326
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
€60.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe tải tay
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Kết thúcmàu xám
Phù hợp với trục5 / 8 "
Kết thúc khungMàu xám đen
Màu trung tâmmàu xám
Vật liệu trung tâmnhựa
Loại trung tâmBù đắp
Chiều rộng trung tâm2-1 / 4 "
Tải Xếp hạng300 lb
Không đánh dấu
Dia Rim lốp.8-1 / 2 "
Số lốp Sidewall10x2.5
Độ dày lốp2-1 / 8 "
Đặt chân lênMịn
Vòng bi bánh xeBanh
Đường kính bánh xe10 "
Chiều rộng bánh xe2.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.41
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8716905040
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu sắc (Đen)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máySức chứaMàuĐặt chân lênĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeKết thúcKết thúc khungGiá cả
B & P SẢN XUẤT 8023-056 Bánh xe, Nắp 600 Lbs, Hub Polypropylene Kích thước 10 x 3 Inch | AB7YEU 24L325 8023-056---Có gân10 "3"màu xámmàu xám€83.25
B & P MANUFACTURING 8023-054 Bánh xe, Nắp 600 Lbs, Kích thước 8 x 2-1/8 Inch, Hub Proflex Polypropylene | AB7YEW 24L327 8023-054---Mịn8ft.2.125 "màu xámmàu xám€56.20
B & P SẢN XUẤT 8023-030 Bánh xe, Nắp 600 Lbs, Kích thước 10 x 3.5 inch, 2 chiếc. Hub thép, khí nén 4 lớp | AB7YEX 24L328 8023-030---Có gân10 "3.5 "Gói BạcGói Bạc€76.13
B & P SẢN XUẤT Bánh xe 8023-001, Công suất 500 Lbs, Kích thước 10 x 2.5 inch, Đùm nhựa 1 Pc, Bán khí nén | CE8RFD 8023-00110 "x 2.5"500 lbs.------€35.42
RFQ
B & P MANUFACTURING Bánh xe 8023-007, Công suất 500 Lbs, Kích thước 8 x 2.5 inch, Đùm thép 2 Pc, Khí nén | CE8RFE 8023-0078 "x 2.5"500 lbs.------€43.96
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-009 Wheels, 600 Lbs Cap., 10 x 3 Inch Size, 1 Pc. Trung Tâm Thép | CE8RFF 8023-00910 "x 3"600 lbs.------€62.94
RFQ
B & P MANUFACTURING 8023-026 Bánh xe, Nắp 600 Lbs, Kích thước 8 x 2 Inch Hiệu suất cao, Màu xám Không đánh dấu | CE8RFJ 8023-0268 "x 2"600 lbs.màu xám-----€30.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B & P MANUFACTURING Bánh xe 8023-053, Nắp 600 Lbs, Kích thước 10 x 2-1 / 8 inch, Hub Polypropylene Proflex
€60.13 /đơn vị