B & P MANUFACTURING Tạp dề đi bộ 1VKC9 Kết thúc 2000 Lb 28 inch x 6 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đi bộ đường dốc |
sàn tàu | Không trượt |
Kiểu kết thúc | Cuối tạp dề |
Tải trọng | 2000 lb |
Vật chất | Nhôm |
Khối lượng tịnh | 48 lb |
Chiều dài tổng thể | 6ft. |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 6 đến 21 " |
Chiều cao đường ray bên | 3-3 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Khối lượng tịnh | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phạm vi chiều cao dịch vụ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VKD1 | 2000 lb | 61 lb | 6ft. | 38 " | 6 đến 21 " | €870.29 | RFQ
| |
1VKD2 | 1700 lb | 63 lb | 8ft. | 28 " | 6 đến 29 " | €1,001.10 | RFQ
| |
1VKD3 | 1700 lb | 79 lb | 8ft. | 38 " | 6 đến 29 " | €1,240.39 | RFQ
| |
1VKD4 | 1500 lb | 97 lb | 10ft. | 38 " | 6 đến 38 " | €1,457.49 | RFQ
| |
1VKD5 | 1400 lb | 92 lb | 12ft. | 28 " | 6 đến 46 " | €1,371.92 | RFQ
| |
1VKD6 | 1200 lbs. | 133 lb | 14ft. | 38 " | 6 đến 54 " | €1,791.35 | RFQ
| |
1VKD7 | 1400 lb | 152 lb | 12ft. | 40 " | 6 đến 46 " | €1,683.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.