B&k Precision 4003a | Chức năng tạo | 5bb58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chức năng máy phát điện B&K PRECISION 4003A | AE3BJY 5BB58

B&K PRECISION Chức năng máy phát điện 4003A

Trong kho
Khoản mục: AE3BJY phần: 4003ATham chiếu chéo: 5BB58
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
€436.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ tạo chức năng quét
Giao diệnĐèn LED 5 chữ số
Trở kháng50 Ohms
Nguồn điện115/230 VAC 50 đến 60 Hz
Dải sóng hình sin (MHz)0.5 Hz đến 4
Dải sóng vuông (MHz)0.5 Hz đến 4
Loại quétNội tuyến tính hoặc lôgarit

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.17
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Mã HS8543200000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải dạng sóng khác (Tam giác 0.5 Hz đến 4)
  • Biên độ đầu ra (20V trang)
  • Suy hao đầu ra (0 đến 20 dB)
  • Biến dạng sóng hình sin (Ít hơn 1% từ 1 Hz đến 100 KHz)
  • Độ chính xác của sóng hình sin/vuông (Ít hơn 0.02% +/- 1 chữ số)
  • Sq. Thời gian sóng dâng / giảm (nS) (Dưới 60)
  • Quét (Có)
  • Dải quét (100: 1)
  • Tốc độ quét (10 mSec đến 5 giây)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiao diệnNguồn điệnGiá cả
Chức năng máy phát điện B&K PRECISION 4017A | AB3GFX 1T225 4017AĐèn LED 5 chữ số120/230 VAC 50 đến 60 Hz€741.88
Chức năng máy phát điện B&K PRECISION 4012A | AE3BJZ 5BB59 4012AĐèn LED 4 chữ số120/230 VAC 50 đến 60 Hz€642.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION Chức năng máy phát điện 4003A
€436.62 /đơn vị