B&k Precision 2650a | Máy phân tích quang phổ 50 Khz đến 3.3 GHz | 4nyz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Phân Tích Quang Phổ B&K PRECISION 2650A 50 Khz Đến 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7

B&K PRECISION Máy phân tích phổ 2650A 50 Khz đến 3.3 Ghz

Trong kho
Khoản mục: AD9AXH phần: 2650ATham chiếu chéo: 4NYZ7
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
€12,068.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSpectrum Analyzer
Giao diệnMàn hình LCD màu 5.7 "
Dải tần số50 kHz đến 3.3 GHz
Giao thứcUSB
Nguồn điệnPin Lithium-Ion hoặc Bộ chuyển đổi AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.26
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)30.99
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9027504060
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Dải cài đặt biên độ (+10 đến -60 dBm (Bước 1 dB))
  • Độ chính xác tần số (+/- (30 + 20T) kHz +/- 1Dot, (Từ 200 kHz đến 10 MHz, RBW Bằng 3 kHz), +/- (60 + 300T) kHz +/- 1Dot, (Từ 20 MHz đến 3.3 GHz), RBW bằng 100 kHz) (T bằng thời gian quét (Giây)))
  • Độ phân giải tần số (20 kHz)
  • Khoảng tần số (0 Hz (Zero Span), 200kHz đến 2GHz (Step) và 3.3GHz (Full Span))
  • Dải bộ suy giảm đầu vào (0 đến 25 dB (Bước 1 dB))
  • Đầu nối đầu vào (Loại N)
  • Độ chính xác quét (+/- 0.1% +/- 1 Chấm từ 0 đến 2 GHz, +/- 1.5% +/- Khoảng cách đầy đủ 1 chấm)
  • Phạm vi quét (30 mSec đến 30 giây)
  • Băng thông Video (100 Hz đến 1 MHz (Bước) và TỰ ĐỘNG)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
B&K CHÍNH XÁC 2652A Thông số kỹ thuật. Máy Phân Tích Với Tướng Theo Dõi | AD9AXJ 4NYZ8 2652AMáy phân tích phổ với Máy phát theo dõi€16,718.97
Máy Phân Tích Quang Phổ B&K PRECISION 2658A 50 Khz Đến 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9 2658ASpectrum Analyzer€20,346.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION Máy phân tích phổ 2650A 50 Khz đến 3.3 Ghz
€12,068.63 /đơn vị