B&k Precision 1688b | Chuyển Mạch Nguồn DC 18v 20a | 46f062 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

B&K PRECISION 1688B Bộ nguồn Switching Dc 18v 20a | AD6MZV 46F062

B&K PRECISION 1688B Chuyển mạch Dc Nguồn điện 18v 20a

Trong kho
Khoản mục: AD6MZV Model: 1688BTham chiếu chéo: 46F062
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
€671.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển đổi nguồn điện DC
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Kết nốiChuối cắm
Giới hạn hiện tạiHoạt động hiện tại liên tục
Giao diệnLED kép
Tần số vào50 / 60 Hz
Điện áp đầu vào100-240 VAC
Quy định dòngLớn hơn hoặc bằng 20 mV
Quy định dòng điện ápLớn hơn hoặc bằng 20 mV
Quy định tảiLớn hơn hoặc bằng 50 mV
Loại đồng hồKỹ thuật số
Dòng ra20A
Điện áp đầu ra (DC)18V
Sự bảo vệQuá tải, quá áp, quá nhiệt
Quy định Ripple VoltsLớn hơn hoặc bằng 5 mV

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.11
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS8504409530
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng raGiá cả
B&K PRECISION 1685B Bộ nguồn chuyển mạch Dc 60v 5a | AD6MZT 46F060 1685B5A€673.34
B&K PRECISION 1687B Bộ nguồn chuyển mạch Dc 36v 10a | AD6MZU 46F061 1687B10A€696.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

B&K PRECISION 1688B Chuyển mạch Dc Nguồn điện 18v 20a
€671.50 /đơn vị