Avk Ala1-1015-3.8 | Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 17.4mm, Kích thước ren M10 X 1.50, Chiều dài 17.53mm, Kích thước mũi khoan 13.5 mm, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVK ALA1-1015-3.8 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 17.4mm, Kích thước ren M10 X 1.50, Chiều dài 17.53mm, Kích thước mũi khoan 13.5mm, 10PK | CG6LZN 444P21

AVK ALA1-1015-3.8 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 17.4mm, Kích thước ren M10 X 1.50, Chiều dài 17.53mm, Kích thước mũi khoan 13.5mm, 10PK

Trong kho
khoản mục: CG6LZN phần: ALA1-1015-3.8Tham chiếu chéo: 444P21
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
€17.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnNhôm
Body Dia.13.46 mm
Kích thước Dia./ThreadM10x1.5
Kích thước khoan13.5 mm
Kết thúcKết thúc mở
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
Địa bích.17.4 mm
LớpKhông được phân loại
Dải lưới0.70mm để 3.80mm
Đầu Dia.17.4 mm
Chiều cao đầu0.89 mm
Kích thước lỗ13.5 mm
Chiều dài17.53 "
Loại đinh tánCó khía
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu sợi thủy tinh, nhựa cứng bằng cách tạo các sợi cố định của lỗ đục lỗ hoặc khoan trong các ứng dụng mù, được sử dụng để buộc chặt kim loại một cách an toàn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK ALA1-1015-3.8 Đai ốc đinh tán, Đường kính mặt bích 17.4mm, Kích thước ren M10 X 1.50, Chiều dài 17.53mm, Kích thước mũi khoan 13.5mm, 10PK
€17.86 /đóng gói