Aven 10360 | Kìm Mũi Kim Inox 6 In | 19mr86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVEN 10360 Kìm Mũi Kim Thép Không Gỉ 6 Trong | AA8QJD 19MR86

AVEN 10360 Kìm mũi kim thép không gỉ 6 In

Trong kho
Khoản mục: AA8QJD phần: 10360Tham chiếu chéo: 19MR86
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
€35.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuGói Bạc
Loại xử lýThép
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài2"
Hàm rộng1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mở hàm1"
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8203205000
Quốc giaPK

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVEN 10360 Kìm mũi kim thép không gỉ 6 In
€35.28 /đơn vị