Aven 10355 | Máy cắt chéo thép không gỉ dài 7 inch | 19 phút83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVEN 10355 Dao Cắt Ngang Thép Không Gỉ Chiều Dài 7 Inch | AA8QJA 19MR83

AVEN 10355 Máy cắt đường chéo Thép không gỉ Chiều dài 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8QJA phần: 10355Tham chiếu chéo: 19MR83
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
€34.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDao cắt chéo
CắtThùng
Xử lý Màumàu xanh lá
Loại xử lýGối
Uốn cong hàm32 Degrees
Hàm dài13 / 16 "
Hàm rộng1.187 "
Vật chấtThép hợp kim rèn
Tối đa Mở hàm1"
Không đánh dấuKhông
Loại mũiOval
Chiều dài tổng thể7"
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng1 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS8203205000
Quốc giaPK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXếp hạng điện ápXử lý MàuLoại xử lýHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmMẹo rộngGiá cả
AVEN 10356 Dao Cắt Ngang Thép Không Gỉ Dài 7 Inch | AA8QJC 19MR85 10356Không được đánh giáThépPhát hiện1"1"Thép không gỉ3 / 4 "1 / 4 "€48.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVEN 10355 Máy cắt đường chéo Thép không gỉ Chiều dài 7 inch
€34.39 /đơn vị