Aven 10309 | Kìm mũi kim Esd Bent 4-1/2 Inch | 39an64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVEN 10309 Kìm mũi kim uốn cong ESD 4-1/2 Inch | AH8WZY 39AN64

AVEN 10309 Kìm mũi kim uốn cong ESD 4-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH8WZY phần: 10309Tham chiếu chéo: 39AN64

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€26.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim uốn cong
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýBọt nhựa
Uốn cong hàm45 Degrees
Hàm dài7 / 8 "
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm5 / 16 "
Chiều dài tổng thể4.5 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểKhông có khả năng Tether
Mẹo rộng1 / 16 "
Xếp hạng điện ápKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Quốc giaPK

Chi tiết sản phẩm:

  • Uốn dây: Không
  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt
  • ESD Safe: Có
  • Máy cắt bên: Không
  • Wire Stripper: Không
  • Loại khớp: Rắn
  • Bề mặt cầm nắm: Mượt

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVEN 10309 Kìm mũi kim uốn cong ESD 4-1/2 Inch
€26.99 /đơn vị