AUTOQUIP TRL-120192-0600-PM Máy san bằng xe tải, Chiều cao nâng 35.25 inch, Công suất 60000 lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy san lấp mặt bằng |
Tải trọng | 60000 Lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 5.25 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 50 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 192 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 120 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 35.25 " |
Chiều dài đường dốc | 24 " |
Chiều rộng đường dốc | 120 " |
Thời gian | 50 giây. |
Chiều dài hành trình | 30 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3150 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Min. Chiều dài nền tảng | Chiều dài đường dốc | Chiều rộng đường dốc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRL-120168-0400-PM | 40000 lbs. | 168 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120192-0400-PM | 40000 lbs. | 192 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120216-0400-PM | 40000 lbs. | 216 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120240-0400-PM | 40000 lbs. | 240 " | 24 " | 120 " | - | RFQ
|
TRL-120168-0400-SM | 40000 lbs. | 168 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
TRL-120192-0400-SM | 40000 lbs. | 192 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
TRL-120216-0400-SM | 40000 lbs. | 216 " | 120 " | 24 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.