AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo STN-060-0280-DL, Chiều rộng bệ 72 inch, Chiều cao 72.5 inch, Công suất 28000 lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 226 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Tải trọng | 28000 Lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 12.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 264 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 226 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 42 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 6 |
Nâng cao chiều cao | 72.5 " |
Thời gian | 93 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4410 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Thời gian | Chiều dài cơ sở | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DL | 13 giây. | 122 " | 30000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0400-DL | 15 giây. | 122 " | 40000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0450-DL | 18 giây. | 122 " | 45000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0470-DL | 20 giây. | 122 " | 47000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0500-DL | 20 giây. | 122 " | 50000 lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0550-DL | 22 giây. | 122 " | 55000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
STN-012-0600-DL | 24 giây. | 122 " | 60000 Lbs. | 144 " | 60 " | 122 " | 42 " | 5 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.