AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo STN-042-0680-DW, Rộng đôi, Tối đa 84 inch. Chiều rộng nền tảng, sức chứa 68000 lbs
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 84 " |
Chiều rộng cơ sở | 84 " |
Tải trọng | 68000 Lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 15.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 102 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 84 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 96 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 84 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Thời gian | 91 giây. |
Chiều dài hành trình | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4005 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DW | 5 | 84 " | 60 " | 13 giây. | 30000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0400-DW | 5 | 84 " | 60 " | 15 giây. | 40000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0450-DW | 5 | 84 " | 60 " | 18 giây. | 45000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0470-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20 giây. | 47000 Lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0500-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20 giây. | 50000 lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0550-DW | 5 | 84 " | 60 " | 22 giây. | 55000 Lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0600-DW | 5 | 84 " | 60 " | 24 giây. | 60000 Lbs. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.