AUTOQUIP Bàn nâng cắt kéo STN-042-0210, Chiều rộng bệ 72 inch, Chiều cao 57.5 inch, Thời gian nâng 29 giây
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 84 |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Sức chứa | 21000 |
Chiều cao hạ thấp | 15.5 |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 120 |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 |
Min. Chiều dài nền tảng | 84 |
Min. Chiều rộng nền tảng | 42 |
Động cơ HP | 5 hp |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 57.5 |
Thời gian | 29 |
Chiều dài hành trình | 42 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1800 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0180 | 5 | 60 " | - | 7 giây. | 18000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0230 | 5 | 60 " | - | 8 giây. | 23000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0270 | 5 | 60 " | - | 9 giây. | 27000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0280 | 5 | 60 " | - | 9 giây. | 28000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0300 | 5 | 60 " | - | 10 giây. | 30000 lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0340 | 5 | 60 " | - | 11 giây. | 34000 Lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
STN-012-0350 | 5 | 60 " | - | 12 giây. | 35000 lbs. | 96 " | 72 " | 60 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.